« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Gewiss - GW15611 - SONNERIE 3 ENTRÉES IND. 12V CA
SONNERIE 3 ENTRÉES IND. 12V CA/CC 2M BE
Fabricant : Gewiss
Réf. fabricant : GW15611
Référence Sonepar : 00047507635
EAN : 8034035076350
Description
THREE TONE RINGER AND 3 INDEPENDENT INPUTS - 12V ac/dc 6VA 80 dB AT 1 METER - 2 MODULES - SATIN WHITE - CHORUS