• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Gewiss - GW30944 - UNITE SIGN.ENCL.RAPIDE 230V 0,

  • UNITE DE SIGN.ENCL.RAPIDE 230V 0,8W
    • Fabricant : Gewiss
    • Réf. fabricant : GW30944
    • Référence Sonepar : 00047409530
    • EAN : 8011564095304
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

UNITÉ DE' SIGNALISATION À BRANCHEMENT RAPIDE - 230V - 0,4W - FLUORESCENT - VERT- PLAYBUS

•Les Atouts de la gamme:

Une large gamme de dispositifs modulaires idéale pour les solutions à encastrer (pour les boîtes rectangulaires ou carrées), en saillie et les applications spéciales. La série d'appareillage domestique se distingue par ses dispositifs et plaques en noir satiné ou blanc brillant disponibles dans 14 coloris et deux formes différentes, moderne ou classique, avec finition brillante. La série inclut des commandes, fiches et prises, protections, indicateurs, connecteurs et dispositifs pour le contrôle, la sécurité et le confort de votre habitation.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver