• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Gewiss - GW30945 - UNITE DE SIGN.ENCL.RAPIDE 110V

  • UNITE DE SIGN.ENCL.RAPIDE 110V 0,8W
    • Fabricant : Gewiss
    • Réf. fabricant : GW30945
    • Référence Sonepar : 00047425563
    • EAN : 8011564255630
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

UNITÉ DE SIGNALISATION - INCANDESCET - 110V 0,8W - BL

•Les Atouts de la gamme:

Coffrets étanches IP55 de couleur Rouge RAL 3000 pour coupure d'urgence disponibles en six versions: complet avec bouton-poussoir rétroéclairé à double action, équipé pour coupure chaufferie en monophasé et en triphasé, prééquipé pour bouton coup-de-poing diamètre 22 mm, vide avec plaque de fond et vide avec rail DIN, cette dernière version étant également disponible en couleur Gris RAL 7035 et pour un montage à encastrer. Les coffrets 42 RV utilisent des technopolymères sans halogène.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver