• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Gewiss - GW38445 - BLIND PANEL 10" 1U

  • BLIND PANEL 10" 1U
    • Fabricant : Gewiss
    • Réf. fabricant : GW38445
    • Référence Sonepar : 00047501313
    • EAN : 8034035013133
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

10'' BLIND PANEL - 1U - BLACK

•Les Atouts de la gamme:

Un système complet de composants et d'accessoires pour le câblage structuré d'un réseau LAN. La gamme comprend des tableaux en saillie et des armoires sur pieds, de 10” et 19”, au design moderne et innovant, caractérisé par un système de câblage très facile au moyen de larges volumes internes et à l'espace latéral. Ces solutions réduisent les temps d'installation et permettent une configuration rapide à tout moment, en fonction des nouvelles exigences d'utilisation.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver