• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Gewiss - GW38606 - PANNEAU 19'' AVEC 6 PRISE 16A

  • PANNEAU 19'' AVEC 6 PRISE 16A +INTERRUP.
    • Fabricant : Gewiss
    • Réf. fabricant : GW38606
    • Référence Sonepar : 00047501347
    • EAN : 8034035013478
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

19'' POWER STRIP - 6 SOCKETS 2P+T 16A DUAL AMPERAGE ITALIAN/GERMAN STANDARD - DUAL POLE LUMINOUS SWITCH - 1U - BLACK

•Les Atouts de la gamme:

Un système complet de composants et d'accessoires pour le câblage structuré d'un réseau LAN. La gamme comprend des tableaux en saillie et des armoires sur pieds, de 10” et 19”, au design moderne et innovant, caractérisé par un système de câblage très facile au moyen de larges volumes internes et à l'espace latéral. Ces solutions réduisent les temps d'installation et permettent une configuration rapide à tout moment, en fonction des nouvelles exigences d'utilisation.