• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Gewiss - GW40776 - CORDON PLAT 4P RJ 45/RJ 45 - L

  • CORDON PLAT 4P RJ 45/RJ 45 - L=30CM
    • Fabricant : Gewiss
    • Réf. fabricant : GW40776
    • Référence Sonepar : 00047502083
    • EAN : 8034035020834
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

CORDON PLAT 4P RJ 45/RJ 45 - L=30CM

•Les Atouts de la gamme:

Gamme de coffrets modulaires de 1 à 4 rangées, 13 modules par rangée, IP 30, blanc RAL 9016, marque NF. Ces coffrets sont le complément idéal de la gamme protection modulaire, interrupteurs différentiels, disjoncteurs et peignes de câblage proposée au catalogue POWER; tableaux complets pré-équipés et évolutifs disponibles en versions 40 et 63 A. Outre les accessoires d’installation, la gamme propose également une offre multimédia Voix-Données-Images complète: coffrets communication Grade 2 TV et Grade 3 TV ainsi qu’une zone attenante pour un équipement actif, tel la box opérateur ou un switch Ethernet.