• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Gewiss - GW45208 - CVX630K-KIT PLASTRON DIN 850X3

  • CVX630K - KIT PLASTRON DIN 850X300
    • Fabricant : Gewiss
    • Réf. fabricant : GW45208
    • Référence Sonepar : 00047428673
    • EAN : 8011564286733
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

KIT D'INSTALLATION POUR APPAREILS MODULAIRES / BOÎTIERS MOULÉS MAX 250A - CVX 630K/M - 36 MODULES - 850X300

•Les Atouts de la gamme:

La gamme CVX 630 K de tableaux de distribution composables jusqu’à 630 A est conçue pour accélérer et faciliter le câblage et les opérations d’installation. En effet, il est possible de réaliser le câblage sur « structure entièrement ouverte » puis de terminer l’assemblage du tableau. Disponibles à la fois en version à montage saillie jusqu'à 1200 mm et à montage au sol jusqu’à 2000  mm ..