• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Gewiss - GW45526 - CVX630K-2 SUPPORTS BORNIER HOR

  • CVX630K - 2 SUPPORTS BORNIER HORIZ.45°
    • Fabricant : Gewiss
    • Réf. fabricant : GW45526
    • Référence Sonepar : 00047428738
    • EAN : 8011564287389
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PAIRE DE SUPPORT - POUR BORNIER - CVX 630K/M - HORIZONTAL POUR TABLEAUX AVEC B=600/850MM

•Les Atouts de la gamme:

La gamme CVX 630 K de tableaux de distribution composables jusqu’à 630 A est conçue pour accélérer et faciliter le câblage et les opérations d’installation. En effet, il est possible de réaliser le câblage sur « structure entièrement ouverte » puis de terminer l’assemblage du tableau. Disponibles à la fois en version à montage saillie jusqu'à 1200 mm et à montage au sol jusqu’à 2000  mm ..

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver