• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Gewiss - GW45538 - CVX630K-COLLECTEUR TERRE B600

  • CVX630K - COLLECTEUR DE TERRE B600
    • Fabricant : Gewiss
    • Réf. fabricant : GW45538
    • Référence Sonepar : 00047442151
    • EAN : 8011564421516
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BARRE DE TERRE - CVX 630K - B=600 10X7 2X(1X35+11X16+13X10)

•Les Atouts de la gamme:

La gamme CVX 160 E des tableaux de distribution en saillie jusqu’à 160 A permet de créer diverses configurations pour répondre à tous les besoins spécifiques, d'une capacité comprise entre 72 et 192 modules,, choisir de manière appropriée les kits d’installation au pas de 150 mm ou 200 mm. En outre, le châssis extractible permet de réaliser le câblage sur établi et, ultérieurement, d'installer le châssis câblé à l’intérieur de l’enveloppe métallique une fois l'installation terminée..

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver