« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Gewiss - GW45552 - CVX630K-2 BARRES CU 400A 25x
CVX630K - 2 BARRES CU 400A 25x6 1000mm
Fabricant : Gewiss
Réf. fabricant : GW45552
Référence Sonepar : 00047428347
EAN : 8011564283473
Description
PAIRE DE BARRES PLATES EN CUIVRE - 400A 25X6MM L=1000MM POUR CVX 630K/630M