« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Gewiss - GW45553 - CVX630K-2 BARRES CU 400A 30x
CVX630K - 2 BARRES CU 400A 30x5 1000mm
Fabricant : Gewiss
Réf. fabricant : GW45553
Référence Sonepar : 00047428348
EAN : 8011564283480
Description
PAIRE DE BARRES PLATES EN CUIVRE - 400A 30X5MM L=1000MM POUR CVX 630K/630M