« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Gewiss - GW45554 - CVX630K-2 BARRES CU 630A 30x10
CVX630K - 2 BARRES CU 630A 30x10 1000mm
Fabricant : Gewiss
Réf. fabricant : GW45554
Référence Sonepar : 00047428349
EAN : 8011564283497
Description
PAIRE DE BARRES PLATES EN CUIVRE - 630A 30X10MM L=1000MM POUR CVX 630K/630M