• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Gewiss - GW45555 - CVX630K-2 BARRES CU 250A 20x

  • CVX630K - 2 BARRES CU 250A 20x5 1750mm
    • Fabricant : Gewiss
    • Réf. fabricant : GW45555
    • Référence Sonepar : 00047428350
    • EAN : 8011564283503
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PAIRE DE BARRES PLATES EN CUIVRE - 250A 20X5MM L=1750MM POUR CVX 630K/630M

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver