• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Gewiss - GW45556 - CVX630K-2 BARRES CU 400A 25x

  • CVX630K - 2 BARRES CU 400A 25x6 1750mm
    • Fabricant : Gewiss
    • Réf. fabricant : GW45556
    • Référence Sonepar : 00047428351
    • EAN : 8011564283510
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PAIRE DE BARRES PLATES EN CUIVRE - 400A 25X6MM L=1750MM POUR CVX 630K/630M