« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Gewiss - GW45558 - CVX630K-2 BARRES CU 630A 30x10
CVX630K - 2 BARRES CU 630A 30x10 1750mm
Fabricant : Gewiss
Réf. fabricant : GW45558
Référence Sonepar : 00047428353
EAN : 8011564283534
Description
PAIRE DE BARRES PLATES EN CUIVRE - 630A 30X10MM L=1750MM POUR CVX 630K/630M