• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Gewiss - GW50422 - MANCHON BTE D23/CONDUIT D20 IP

  • MANCHON BOITE D23/CONDUIT D20 IP44 GRIS
    • Fabricant : Gewiss
    • Réf. fabricant : GW50422
    • Référence Sonepar : 00047401441
    • EAN : 8011564014411
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

MANCHON CONDUIT/BOÎTE EN POLYMÈRE SOUPLE - TROU Ø 23MM - TUBES Ø 20MM - GRIS RAL 7035 - IP44

•Les Atouts de la gamme:

Système complet comprenant des presse-étoupes, des accessoires de fixation en plastique et en métal, des accessoires de liaison pour conduit rigide et gaine, des colliers de câblage et d'installation pour extérieur et des borniers de connexion. L'étendue de la gamme et la diversité des offres de chaque famille font de GEWISS le spécialiste et le partenaire idéal dans la mise en œuvre de toutes sortes d'installations, qu'elles soient à usage résidentiel, tertiaire ou industriel..

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver