• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Gewiss - GW63061H - PRISE MOB. IP67 3P+N+T 63A >50

  • PRISE MOB. HP IP67 3P+N+T 63A >50V 10H
    • Fabricant : Gewiss
    • Réf. fabricant : GW63061H
    • Référence Sonepar : 00047482928
    • EAN : 8011564829282
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PRISE MOBILE DROITE HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 3P+N+T 63A >50V 100-300HZ - VERT - 10H - BORNE À CAGE

•Les Atouts de la gamme:

Gamme de fiches et prises en brochage industriel de 16 à 125 A en versions mobiles droites et à encastrer à 10°, disponibles dans deux variantes: protégées IP44/IP54 et étanches jusqu’à IP66/IP67/IP68/IP69, le premier et unique produit à proposer ce niveau d'étanchéité. Les fiches et prises 16 et 32 A existent en câblage à vis et en câblage rapide par bornes à ressort, tandis que les versions 63 et 125 A utilisent un serrage indirect du câble. La gamme couvre toutes les applications courantes ainsi qu'un grand nombre d'applications spécifiques. La gamme IEC 309 HP utilise des technopolymères sans halogène.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver