• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Gewiss - GW68751 - KIT ECLAIRAGE SIMPLE BORNE 230

  • KIT ECLAIRAGE SIMPLE BORNE 230 V
    • Fabricant : Gewiss
    • Réf. fabricant : GW68751
    • Référence Sonepar : 00047412700
    • EAN : 8011564127005
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

QMC125-200 - KIT D'ECLAIRAGE RMAL - FSD 11W 230V 50HZ G23

•Les Atouts de la gamme:

La gamme 68 Q-MC est un système de distribution d'énergie et de services innovant pour des environnements tels que les ports de plaisance, les campings et les espaces publics (foires, marchés, jardins, etc.), qui associe design séduisant et fiabilité totale. Les bornes sont disponibles en acier inoxydable AISI 316L et en thermoplastique, et proposées en couleur bleu, blanc ou vert. La gamme est constituée de versions câblées et vides, qui peuvent être configurées selon les besoins..

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver