• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Gewiss - GW82011G - POINT SM.4W E14 DR 30K GRIS

  • POINT SM.4W E14 DR 30K GRIS GRAPHITE
    • Fabricant : Gewiss
    • Réf. fabricant : GW82011G
    • Référence Sonepar : 00047486900
    • EAN : 8011564869004
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

POINT - LED - 4W DR E14 - 230 V 50 HZ IP65 - I - 447 MM - GRIS GRAPHITE

•Les Atouts de la gamme:

Dispositif d’éclairage de jardin pour les zones résidentielles avec optique refléchissante pour réduire la dispersion du flux lumineux. Proposé en 3 tailles. Grâce à sa conception technique et sa forme simple, cet éclairage s’adapte à tous les environnements. La gamme est complétée par les nouvelles versions BlueGreen qui s’intègrent parfaitement dans les jardins et les parcs.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver