• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Gewiss - GW82086 - TRILIGHT 600 9X3W 220-230V SIG

  • TRILIGHT 600 9X3W 220-230V SIGN.BLEU
    • Fabricant : Gewiss
    • Réf. fabricant : GW82086
    • Référence Sonepar : 00047001878
    • EAN : 8011564446847
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TRILIGHT - 6X4W LED BL 6300K + 3X1W LED BLU - 220/230V 50/60HZ - 550MM - ALUMINIUM

•Les Atouts de la gamme:

TRILIGHT est un dispositif d’éclairage urbain à LED en aluminium, idéal pour créer un éclairage d’ambiance dans les espaces verts. Il possède une forme triangulaire avec 6 LED blanches pour un éclairage standard plus 3 LED (blanc, bleu) pour une signalisation lumineuse. La gamme est complétée par les nouvelles versions BlueGreen qui s’intègrent parfaitement dans les jardins et les parcs.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver