• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Gewiss - GW84637 - GROUPE D'ALIMENTATI.IP20 1000W

  • GROUPE D'ALIMENTATI.IP20 1000W MT/MN/ST
    • Fabricant : Gewiss
    • Réf. fabricant : GW84637
    • Référence Sonepar : 00047429975
    • EAN : 8011564299757
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

GROUPE D'ALIMENTATION - 1000W MT/MN/ST 230V-50HZ - IP20 -

•Les Atouts de la gamme:

Projecteur haute puissance (jusqu'à 2000 W) en aluminium moulé sous pression, traité par passivation trivalente et peinte avec des poudres de polyester. Les projecteurs Colosseum sont fournis avec une sélection d'optiques : symétrique diffuse, symétrique restreinte et asymétrique. De plus, ils sont munis d'un dispositif anticondensation à base de Gore-Tex pour compenser la pression interne.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver