• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Gewiss - GW87532 - STREET LED BIRÉG.3M 40K 530m

  • STREET LED BIRÉG.3M 40K 530mA ROUTIÈRE
    • Fabricant : Gewiss
    • Réf. fabricant : GW87532
    • Référence Sonepar : 00047003833
    • EAN : 8011564782921
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

STREET [O3] - 3x16 LED - ST1 - BI-RÉGIME AVEC AUTO-APPRENTISSAGE - 40K (CRI70) - 550 mA - 220/240 V-50/60 Hz - IP66 - I - GRAPHITE/ALUMINIUM

•Les Atouts de la gamme:

Street [O3] est une gamme d’éclairage routier innovante pour routes publiques et privées, grands espaces extérieurs et parkings. Les éléments LED modulaires et la variété des optiques produisent différents niveaux de éclairement pour répondre à tous les besoins de conception. La technologie [O3] Optical Output Optimiser offre grande souplesse et garantit des performances élevées pour l’appareil.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver