Description
DISJONCTEUR MAGNÉTOTHERMIQUE DIFFÉRENTIEL COMPACT - MDC 60 - 4P COURBE C 25A TYPE AC Idn=0,03A - 4 MODULES
•Les Atouts de la gamme:
La gamme 90 RCD répond à toutes les exigences de protection contre les défauts de fuite à la terre pour tous les domaines d’application. (de 6 à 32 A, en courbe B et C, pouvoir de coupure jusqu'à 10 kA et ldn de 30 et 300 mA type AC, A, A[IR] et A[S]), des blocs différentiels adaptables BD et BDHP, pour disjoncteurs de protection MT et MTHP (ldn de 10 mA à 3 A type AC, A, A[IR], A[S] et A réglable) et des interrupteurs différentiels IDP (jusqu'à 125 A, ldn de 10 à 500 mA type AC, A, A[IR], A[S], B[IR] et B[S]). La gamme est composée des disjoncteurs magnétothermiques différentiels compacts monoblocs MDC.
•Les Atouts de la gamme:
La gamme 90 RCD répond à toutes les exigences de protection contre les défauts de fuite à la terre pour tous les domaines d’application. (de 6 à 32 A, en courbe B et C, pouvoir de coupure jusqu'à 10 kA et ldn de 30 et 300 mA type AC, A, A[IR] et A[S]), des blocs différentiels adaptables BD et BDHP, pour disjoncteurs de protection MT et MTHP (ldn de 10 mA à 3 A type AC, A, A[IR], A[S] et A réglable) et des interrupteurs différentiels IDP (jusqu'à 125 A, ldn de 10 à 500 mA type AC, A, A[IR], A[S], B[IR] et B[S]). La gamme est composée des disjoncteurs magnétothermiques différentiels compacts monoblocs MDC.