• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Gewiss - GW94432 - BLOC DIF.4P IN_63A AC/0,03 3,5

  • BLOC DIF.4P IN<63A ISTANT.AC/0,03 3,5M
    • Fabricant : Gewiss
    • Réf. fabricant : GW94432
    • Référence Sonepar : 00047406145
    • EAN : 8011564061453
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BLOC DIFFÉRENTIEL ADAPTABLE POUR DISJONCTEUR MT - 4P 63A TYPE AC INSTANTANÉ Idn=0,03A - 3,5 MODULES

•Les Atouts de la gamme:

La gamme 90 RCD répond à toutes les exigences de protection contre les défauts de fuite à la terre pour tous les domaines d’application. (de 6 à 32 A, en courbe B et C, pouvoir de coupure jusqu'à 10 kA et ldn de 30 et 300 mA type AC, A, A[IR] et A[S]), des blocs différentiels adaptables BD et BDHP, pour disjoncteurs de protection MT et MTHP (ldn de 10 mA à 3 A type AC, A, A[IR], A[S] et A réglable) et des interrupteurs différentiels IDP (jusqu'à 125 A, ldn de 10 à 500 mA type AC, A, A[IR], A[S], B[IR] et B[S]). La gamme est composée des disjoncteurs magnétothermiques différentiels compacts monoblocs MDC.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver