• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Gewiss - GWD6653 - TELERUPTEUR 1NO+1NF 16A 24VA

  • TELERUPTEUR 1NO+1NF 16A 24VAC 1M
    • Fabricant : Gewiss
    • Réf. fabricant : GWD6653
    • Référence Sonepar : 00047497791
    • EAN : 8011564847507
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TÉLÉRUPTEUR - 16A - 1NO+1NF 24Vca - 1 MODULE

•Les Atouts de la gamme:

La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver