« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Gewiss - GWF2300LR857 - ELIA BL ST AL ON/OFF 57K 500
ELIA BL ST AL ON/OFF 57K 500 MM
Fabricant : Gewiss
Réf. fabricant : GWF2300LR857
Référence Sonepar : 00047507739
EAN : 8034035077395
Description
ELIA BL - BOLLARD LED - WIDE OPAL - 500 MM - 5700 K