« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Gewiss - GWF2300PR840 - ELIA BL ST AL ON/OFF 40K 700
ELIA BL ST AL ON/OFF 40K 700 MM
Fabricant : Gewiss
Réf. fabricant : GWF2300PR840
Référence Sonepar : 00047507740
EAN : 8034035077401
Description
ELIA BL - BOLLARD LED - WIDE OPAL - 700 MM - 5700 K