« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Gewiss - GWR517230K - ROAD 5 2M 30K 700mA OTT.ST1
ROAD 5 2M 30K 700mA OTT.ST1
Fabricant : Gewiss
Réf. fabricant : GWR517230K
Référence Sonepar : 00047488822
EAN : 8011564888227
Description
ROAD [5] - MINI - 2 MODULES (2x3 LED) - HUGE -AUTON - 30K (IRC80) - 0,7 A - 220/240V 50/60Hz IP66 - I