« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Gewiss - GWR5215V - ROAD5 MEDI V.WIDE 5M 40K 0,8
ROAD5 MEDI V.WIDE 5M 40K 0,85A CL2
Fabricant : Gewiss
Réf. fabricant : GWR5215V
Référence Sonepar : 00047488323
EAN : 8011564883239
Description
ROAD [5] - MEDIUM - 5 (5X3 LED) - DALI - WIDE OPTIC - 40K - 0.85A - IP66 - CLASS II