« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Gewiss - GWR5232BW - ROAD5 MINI WIDE 2M 40K 0,35A
ROAD5 MINI WIDE 2M 40K 0,35A CL2 BI.W
Fabricant : Gewiss
Réf. fabricant : GWR5232BW
Référence Sonepar : 00047471929
EAN : 8011564719293
Description
ROAD [5] - MINI - 2 (2X3 LED) - BIPOWER WITH SELF-LEARNING - WIDE OPTIC - 40K - 0.35A - IP66 - CLASS II