« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Gewiss - GWR5251B - ROAD5 MINI WIDE 1M 40K 0,5A
ROAD5 MINI WIDE 1M 40K 0,5A CL2 BIREG
Fabricant : Gewiss
Réf. fabricant : GWR5251B
Référence Sonepar : 00047488244
EAN : 8011564882447
Description
ROAD [5] - MINI - 1 (1X3 LED) - BIPOWER WITH SELF-LEARNING - WIDE OPTIC - 40K - 0.5A - IP66 - CLASS II