« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Gewiss - GWR5252NW - ROAD5 MINI WIDE 2M 40K 0,50A
ROAD5 MINI WIDE 2M 40K 0,50A CL2 W NEM
Fabricant : Gewiss
Réf. fabricant : GWR5252NW
Référence Sonepar : 00047501206
EAN : 8034035012068
Description
ROAD [5] - MINI - 2 (2X3 LED) - NEMA - WIDE OPTIC - 40K - 0.5A - IP66 - CLASS II