• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Gewiss - GWR5615 - ROAD5 MEDI HUGE 5M 40K 1,0A

  • ROAD5 MEDI HUGE 5M 40K 1,0A CL1
    • Fabricant : Gewiss
    • Réf. fabricant : GWR5615
    • Référence Sonepar : 00047487435
    • EAN : 8011564874350
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

ROAD [5] - MEDIUM - 5 MODULES (5x3 LED) - HUGE -AUTON - 40K (CRI 70) - 0,85 A - 220/240V 50/60Hz IP66 -

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver