« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Gewiss - GWR5711M30K - ROAD 5 MINI DIM.1M 30K 1A O.
ROAD 5 MINI DIM.1M 30K 1A O.W CL.I
Fabricant : Gewiss
Réf. fabricant : GWR5711M30K
Référence Sonepar : 00047488765
EAN : 8011564887657
Description
ROAD [5] - MINI - 1 MODULE (1x3 LED) - WIDE - GRADUABLE 1-10 V - 30K (IRC80) - 1 A - 220/240V 50/60Hz IP66 -