• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Gewiss - GWR5715 - ROAD 5 MÉD.AUTON.5M 40K 1A O

  • ROAD 5 MÉD.AUTON.5M 40K 1A O.W CL.I
    • Fabricant : Gewiss
    • Réf. fabricant : GWR5715
    • Référence Sonepar : 00047487313
    • EAN : 8011564873131
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

ROAD [5] - MEDIUM - 5 MODULES (5x3 LED) - WIDE -AUTON - 40K (CRI 70) - 0,85 A - 220/240V 50/60Hz IP66 -

•Les Atouts de la gamme:

Road [5] est une gamme de luminaires LED pour l’éclairage urbain et routier. La nouvelle gamme a été conçue pour offrir de meilleures performances d’éclairage, simplifier l’installation et la maintenance des dispositifs d’éclairage et favoriser d’importantes économies d’énergie. C’est une gamme idéale pour l’éclairage de routes, ronds-points, grands espaces extérieurs et parkings, pour des installations neuves ou déjà existantes.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver