• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Gewiss - GWS6023GD30K - ESALITE 12K 60° 30K PLAF.GR.

  • ESALITE 12K 60° 30K PLAF.GR.DALI
    • Fabricant : Gewiss
    • Réf. fabricant : GWS6023GD30K
    • Référence Sonepar : 00047475888
    • EAN : 8011564758889
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

ESALTITE HB - 12K - 60° - 1x54 LED - DALI - 30K (IRC80) - IP55 - - ARGENT

•Les Atouts de la gamme:

ESALITE, nouveau produit dans la gamme d’éclairages industriels techniques à LED. Une fiabilité à long terme et des hautes performances sont les caractéristiques fondamentales de cet éclairage à grande hauteur conçu pour l’extérieur et l’intérieur. De plus, grâce à sa géométrie épurée et ses nombreuses applications, il est idéal comme projecteur ou monté sur un poteau. Ses excellentes performances combinées à de nombreuses caractéristiques de haute qualité font d’ESALITE la combinaison parfaite entre technologie et design, même dans les environnements les plus extrêmes. Une idée de la perfection.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver