• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Gewiss - GWS6452GD30K - ESALITE 24K 30° 30K PRO+V.GR

  • ESALITE 24K 30° 30K PRO+V.GR.DALI
    • Fabricant : Gewiss
    • Réf. fabricant : GWS6452GD30K
    • Référence Sonepar : 00047476409
    • EAN : 8011564764095
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

ESALITE FL - 24K - 30° - 2x40 LED - DALI - 30K (IRC80) - IP66 - - ARGENT

•Les Atouts de la gamme:

ESALITE, un nouveau produit de la gamme technique de l’éclairage industriel à LED. Longue durée, fiabilité et performances optimales sont les caractéristiques fondamentales de cette armature. Elle est conçue pour les installations extérieures et intérieures. En outre, son design original, sa géométrie épurée et sa multifonctionnalité la rendent idéale comme.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver