• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Girard Sudron - 152099 - STD SOUDURE FOUR 300a 60W 2

  • STD SOUDURE FOUR 300a 60W 24V E27 CL
    • Fabricant : Girard Sudron
    • Réf. fabricant : 152099
    • Référence Sonepar : 00230152099
    • EAN : 3125461520991
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

STD SOUDURE FOUR 300° 60W 24V E27 CL