• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Girard Sudron - 160079 - SPOT LED E14 6W 240V 60a 30

  • SPOT LED E14 6W 240V 60a 3000k
    • Fabricant : Girard Sudron
    • Réf. fabricant : 160079
    • Référence Sonepar : 00230346187
    • EAN : 7640153461872
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SPOT LED E14 6W 240V 60° 3000k

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver