• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Girard Sudron - 160102 - Globe D120 LED 330 15W E27 27

  • Globe D120 LED 330 15W E27 2700k 1200Lm
    • Fabricant : Girard Sudron
    • Réf. fabricant : 160102
    • Référence Sonepar : 00230160102
    • EAN : 3125461601027
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Globe D120 LED 330° 15W E27 2700K 1200Lm.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver