• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Girard Sudron - 160106 - Standard A65 LED 330 12W B22

  • Standard A65 LED 330 12W B22 2700k 1000Lm
    • Fabricant : Girard Sudron
    • Réf. fabricant : 160106
    • Référence Sonepar : 00230160106
    • EAN : 3125461601065
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Standard A65 LED 330° 12W B22 2700K 1000Lm Dép.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver