• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Girard Sudron - 161171 - Ppite G9 3.5W 330lm 18*55mm

  • Ppite G9 3.5W 330lm 18*55mm
    • Fabricant : Girard Sudron
    • Réf. fabricant : 161171
    • Référence Sonepar : 00230161171
    • EAN : 3125461611712
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Ppite G9 3.5W 330lm 18*55mm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver