• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Girard Sudron - 162020 - Tube T8 20W G13 4000k 2200 l

  • Tube T8 20W G13 4000k 2200 lm-1500 mm
    • Fabricant : Girard Sudron
    • Réf. fabricant : 162020
    • Référence Sonepar : 00230162020
    • EAN : 3125461620202
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Tube T8 20W G13 4000k 2200 lm/1500 mm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver