« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Girard Sudron - 164349 - Yonna II Projecteur LED 10W 3
Yonna II Projecteur LED 10W 3000K-950lm 110 IP65 noir PIR
Fabricant : Girard Sudron
Réf. fabricant : 164349
Référence Sonepar : 00230164349
EAN : 3125461643492
Description
Yonna II Projecteur LED 10W 3000K-950lm 110° IP65 noir PIR