• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Girard Sudron - 164350 - Yonna II Projecteur LED 10W 3

  • Yonna II Projecteur LED 10W 3000K-950lm 110 IP65noir
    • Fabricant : Girard Sudron
    • Réf. fabricant : 164350
    • Référence Sonepar : 00230164350
    • EAN : 3125461643508
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Yonna II Projecteur LED 10W 3000K-950lm 110° IP65noir