• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Girard Sudron - 164931 - Spot Led MR11 230V GU10 4W 300

  • Spot Led MR11 230V GU10 4W 3000k 300Lm 38 non dim
    • Fabricant : Girard Sudron
    • Réf. fabricant : 164931
    • Référence Sonepar : 00230164931
    • EAN : 3125461649319
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Spot Led MR11 230V GU10 4W 3000k 300Lm 38° non dim

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver