• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Girard Sudron - 164939 - Par 30 Led 12W E27 240V 2700k

  • Par 30 Led 12W E27 240V 2700k 40
    • Fabricant : Girard Sudron
    • Réf. fabricant : 164939
    • Référence Sonepar : 00230164939
    • EAN : 3125461649395
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Par 30 Led 12W E27 240V 2700k 40°

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver