• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Girard Sudron - 164942 - Par 38 Led 18W E27 240V 4500

  • Par 38 Led 18W E27 240V 4500k 25
    • Fabricant : Girard Sudron
    • Réf. fabricant : 164942
    • Référence Sonepar : 00230164942
    • EAN : 3125461649425
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Par 38 Led 18W E27 240V 4500k 25°