• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Girard Sudron - 165406 - Carme Ruban LED 5000x8x3 24V

  • Carme Ruban LED 5000x8x3 24V 48W 3000k 650lm 120 Dim
    • Fabricant : Girard Sudron
    • Réf. fabricant : 165406
    • Référence Sonepar : 00230165406
    • EAN : 3125461654061
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Carme Ruban LED 5000x8x3 24V 48W 3000k 650lm 120° Dim

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver