• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Girard Sudron - 166017 - Lampe 2U CFL 11W E14 240V 270

  • Lampe 2U CFL 11W E14 240V 2700k S-C
    • Fabricant : Girard Sudron
    • Réf. fabricant : 166017
    • Référence Sonepar : 00230346735
    • EAN : 7640153467355
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Lampe 2U CFL 11W E14 240V 2700k S/C